曜日別特売

75mm ローラー刷毛ハンドル

75mm ローラー刷毛ハンドル - エスコ
エスコ品番EA109NE-113軸径(Φmm)38全長(mm)340サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)75ローラーサイズ(inch)3材質(ハンドル)プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50489102EA109NE-113
オープン
665
732(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする