エスコ
100mm ローラー刷毛ハンドル
エスコ品番
EA109NE-114
軸径(Φmm)
38
全長(mm)
340
サイズ
レギュラー
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
100
ローラーサイズ(inch)
4
材質(ハンドル)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489136
EA109NE-114
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください