エスコ
150mm ローラー刷毛ハンドル
エスコ品番
EA109NE-150
軸径(Φmm)
38
サイズ
レギュラー
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
150
ローラーサイズ(inch)
6
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
150(W)×350(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489163
EA109NE-150
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください