エスコ
175mm(38mm) 交換用ローラー(粗目用/2本)
毛丈(mm)
40
主な用途
水性用
材質(ローラー部)
ポリエステル
エスコ品番
EA109NE-1A
種類
ローラー
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
175
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489224
EA109NE-1A
175
40
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください