エスコ
225mm ローラー刷毛ハンドル
エスコ品番
EA109NE-225
軸径(Φmm)
38
サイズ
レギュラー
種類
ハンドル
材質(軸)
スチール
ローラーサイズ(mm)
225
ローラーサイズ(inch)
9
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
225(W)×350(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489242
EA109NE-225
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください