エスコ
75mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)
エスコ品番
EA109NE-301
軸径(Φmm)
38
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
4
材質(ローラー部)
ウール
材質(軸)
スチール
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
75
主な用途
接着剤塗布用
材質(ハンドル)
プラスチック
ローラー径(Φmm)
52
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489312
EA109NE-301
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください