曜日別特売

150mm 道路ライン用ローラーセット

150mm 道路ライン用ローラーセット - エスコ
エスコ品番EA109NE-360軸径(Φmm)10種類ローラーセットハンドル径(Φmm)22毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル材質(軸)芯径(mm)57ローラーサイズ(mm)150主な用途道路ライン用ローラーサイズ(inch)6材質(ヘッド)プラスチックローラー径(Φmm)85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50489486EA109NE-360
オープン
7,050
7,755(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする