エスコ
[EA109NE-360用] 150mm 替ローラー(2本)
エスコ品番
EA109NE-370
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
芯径(mm)
57
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
道路ライン用
ローラーサイズ(inch)
6
ローラー径(Φmm)
85
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489504
EA109NE-370
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください