エスコ
150mm( 6mm) ローラー刷毛セット
エスコ品番
EA109NE-62
軸径(Φmm)
6
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
6
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(軸)
スチール
芯径(mm)
18
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
塗装用
材質(ハンドル)
プラスチック
ハンドル寸法(mm)
100(W)×360(L)
ローラー径(Φmm)
25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50489696
EA109NE-62
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください