曜日別特売

100mm(17mm) 交換用ローラー(2本)

100mm(17mm) 交換用ローラー(2本) - エスコ
エスコ品番EA109NE-86軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)17材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)100主な用途水性用ローラー径(Φmm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50489967EA109NE-86
オープン
1,120
1,232(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする