エスコ
230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
エスコ品番
EA109NW-110
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
9.5
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
230
ハンドル寸法(mm)
230(W)×335(L)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490737
EA109NW-110
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください