エスコ
100mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
毛丈(mm)
13
主な用途
塗装用
材質(ローラー部)
ポリエステル
エスコ品番
EA109NW-12
種類
ローラー
ローラーサイズ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490755
EA109NW-12
100
13
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください