エスコ
600mm ラジエータークリーニングブラシ
用途
網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
エスコ品番
EA109RA-1
全長(mm)
600
質量(g)
152
毛丈(mm)
約53
材質(ブラシ部)
馬毛
材質(ハンドル)
プラスチック
ブラシ寸法(mm)
5×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491945
EA109RA-1
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください