エスコ
950ml スプレーボトル
下向きでも噴射可能。
目盛が50mLごとについています。
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
エスコ品番
EA115MA-31
質量(g)
100
容量(L)
0.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×290
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50504737
EA115MA-31
0.9
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください