エスコ
1.4L ハンドスプレー
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)
1.4
エスコ品番
EA115ML-5
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×300
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※可燃性物質、揮発性物質、アルカリ性、酸性等の容器やポンプに影響を与えるものは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50504974
EA115ML-5
オープン
¥
4,810
¥
5,291
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください