曜日別特売

1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)

1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) - エスコ
(2件のレビュー)

加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。
洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。
泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。

容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50505008EA115ML-6
オープン
7,330
8,063(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50505008
2018-08-03
用途: 清掃時
教育・研究機関

泡洗浄用ということで購入したが,全く泡で出てこない.
泡洗浄でなければならない洗剤を使うために,同じカテゴリで販売していた”有機溶剤用加圧式オートスプレー”をやめ,こちらを購入したが,"有機溶剤用加圧式オートスプレー"の方がよっぽど泡のように出る.
それに,ボトルの大きさに対して,内部の吸い上げパイプや加圧用のホースがとても短く,内容量が1/4近くになったら噴射することができない.
どう考えても欠損商品なので購入をすることはぜひやめておいたほうが良い,これを購入するぐらいなら"バスマジックリン"等の泡洗浄できる洗剤をボトルごと購入し,中身を捨てて使うほうがよっぽど効率的だ.

9が参考にしています
対象商品 : 50505008
2018-08-14
用途: 直ぐ壊れた

アルカリ洗剤を入れ使用したが、アルカリに対応できていない。いたるところが解けている。泡も出にくい。量が少なくなると霧状になりアルカリ液が飛散して危険であった。使えない。
この手のボトルを探してもやはりこの程度のものしかないのか?1万円出せばあるが高いのでこれにしたがしかたない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする