エスコ
5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
材質
ウレタン樹脂
付属品
R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ
エスコ品番
EA125BA-3
色
オレンジ
長さ(m)
4
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
使用範囲(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50531102
EA125BA-3
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください