エスコ
8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途
エアー用
エスコ品番
EA125EB-100
質量(g)
8200
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536438
EA125EB-100
100
8.5
12.5
赤
PVC
オープン
¥
43,500
¥47,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください