曜日別特売
EA125EB-100 8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC) エスコ 50536438

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)EA125EB-100

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50536438
品番
EA125EB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,710
販売価格(税別)
¥56,100

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。

用途
エアー用
長さ(m)
100
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
色
赤
材質
PVC
エスコ品番
EA125EB-100
質量(g)
8200
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする