エスコ
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/4”×G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-23
全長(mm)
22.2
質量(g)
約21
六角対辺(mm)
19
ねじ有効長(mm)
8×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564657
EA141CD-23
オープン
¥
450
¥495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください