※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564657
品番
EA141CD-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
エスコ品番
EA141CD-23
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
22.2
質量(g)
約21
ねじ径
G(PF)1/4”×G(PF)3/8”
六角対辺(mm)
19
最高使用圧力(MPa)
0.8
ねじ有効長(mm)
8×9