エスコ
G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CG-13
全長(mm)
32
質量(g)
約13
六角対辺(mm)
13
適合ホース内径(Φmm)
9
ステム有効長(mm)
20
ねじ有効長(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50565427
EA141CG-13
オープン
¥
310
¥341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください