Rc 1/4" ミニエアールブリケーター

Rc 1/4" ミニエアールブリケーター - エスコ
(2件のレビュー)
管接続口径1/4貯油量(mL)30エスコ品番EA153AB-3質量(g)260全高(mm)115最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc面間寸法(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50566547EA153AB-3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50566547
2021-04-24
用途: エアー工具用として

オイラーも検討したが、あまり良い口コミがなかったので少し高くてもルブリケーターを購入。オイル量がコントロールできるのでとても良いです。

対象商品 : 50566547
2018-11-13
用途: 空圧機器の潤滑油供給

以前にオイラーを使用してましたが、オイルの供給能力の点でこちらの方がで優れていると思います。
送油量もつまみで調節できるのも利点です。(空気圧に比例して送油量も変化します)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする