エスコ
Rc 1/4" エアーレギュレーター
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番
EA153AC-12
質量(g)
約230
取付方式
ブラケット付
全高(mm)
85
最高使用圧力(MPa)
0.95
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
面間寸法(mm)
56
エア流量(L/min)
1000
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50566687
EA153AC-12
圧力計付
1/4
Rc
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください