エスコ
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番
EA153AG-14
高さ(mm)
205
質量(g)
870
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
0.95
ねじの種類
Rc(PT)
フィルター
5μm
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)
140
廃油排出方法
手動ドレン方式
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付
貯油量(mL)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50567895
EA153AG-14
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください