エスコ
Rc 1/4" レギュレーター(中圧用)
使用圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA153C-102
管接続口径
1/4
全高(mm)
148
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.1~1
耐圧力(MPa)
2
面間寸法(mm)
75
設定圧力単位
MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568613
EA153C-102
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください