エスコ
Rc 1/4" エアーレギュレーター
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)
1以下
エスコ品番
EA153C-2
質量(g)
300
取付方式
ブラケット付
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
35
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568814
EA153C-2
オープン
¥
4,970
¥
5,467
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください