エスコ
Rc 1/4" エアーフィルター
ろ過度(μm)
40
管接続口径
1/4
エスコ品番
EA153CB-2
取付方式
ブラケットなし
使用圧力(MPa)
0~1
全高(mm)
100
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
面間寸法(mm)
40
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569383
EA153CB-2
オープン
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください