エスコ
Rc 1/4" ルブリケータ
管接続口径
1/4
貯油量(mL)
200
エスコ品番
EA153CC-12
質量(g)
550
使用圧力(MPa)
1以下
全高(mm)
195
ねじの種類
Rc
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569645
EA153CC-12
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください