エスコ
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
使用圧力(MPa)
0.05~1
エスコ品番
EA153CD-2
質量(g)
550
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc(PT)
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
周囲温度(℃)
5~60
面間寸法(mm)
75
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレン付
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
ドレンコック付
貯油量(mL)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50569907
EA153CD-2
オープン
¥
9,950
¥
10,945
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください