エスコ
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
用途
EA153CZ-101、102、103用温度コントローラー
エスコ品番
EA153CZ-110
質量(g)
700
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
【ACコード】約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×155×65
周囲温度(℃)
0~常温
最大使用電流(A)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570598
EA153CZ-110
オープン
¥
30,300
¥
33,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください