エスコ
Rc 1/4"x315mm エアー式ジェットクーラー
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番
EA153CZ-2
使用圧力(MPa)
0.2~0.7
温度(℃)
【温度降下】-40
空気消費量(L/min)
375(入力圧力0.4MPa時)
取付ねじ
R(PT)1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570686
EA153CZ-2
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください