エスコ
Rc 1/2" ドレントラップ
用途
エアードライヤー用
使用圧力(MPa)
0.14~1
エスコ品番
EA153E-1
質量(kg)
1.1
全高(mm)
148
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5~60
自動排出量(cm
3
/回)
10
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc(PT)
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
G(PF)
出口管接続口径
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50570747
EA153E-1
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください