エスコ
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター
水分とゴミをカット。
エスコ品番
EA153P-2
直径(Φmm)
39
質量(g)
100
取付方式
ブラケットなし
使用圧力(MPa)
(推奨)0.5
全高(mm)
86
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
材質(ボウル)
プラスチック
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50575263
EA153P-2
1/4
G
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください