タイプタテ型(軽量)タイプ火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)最低:800、最高:1800~2000燃焼時間(分)【EA303FA-10使用時】約80仕様逆さ使用:フルタイム可能付属品ボンベ×1本成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-5寸法(mm)60×27×190(H)本体質量(g)147使用ガスEA303FA-10点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])【EA303FA-10使用時】3.3(2800)ガス消費量(g/h)【EA303FA-10使用時】236火口外径(Φmm)16内容量1個