※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの バーナー
エスコの ガストーチ・トーチバーナー
2000℃ 自動着火パワートーチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50602177
品番
EA303FA-5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
タイプ
タテ型(軽量)タイプ
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
最低:800、最高:1800〜2000
燃焼時間(分)
【EA303FA-10使用時】約80
付属品
ボンベ×1本
仕様
逆さ使用:フルタイム可能
成分
液化ブタン、液化プロパン
エスコ品番
EA303FA-5
寸法(mm)
60×27×190(H)
本体質量(g)
147
使用ガス
EA303FA-10
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
【EA303FA-10使用時】3.3(2800)
ガス消費量(g/h)
【EA303FA-10使用時】236
火口外径(Φmm)
16