エスコ
450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
JAIAF☆☆☆☆。
食品衛生法準拠。
用途
硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に
色
白色半透明
エスコ品番
EA305MD-1
長さ(mm)
203
直径(Φmm)
15
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50609423
EA305MD-1
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください