エスコ
450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)
EA305MC用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途
PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に
色
乳白色
エスコ品番
EA305MD-6
長さ(mm)
203
直径(Φmm)
15
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50609852
EA305MD-6
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください