エスコ
2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)
工具やゲージ等をコーティングする事により運送中や保管中に生じる傷やさびを防ぎます。
エスコ品番
EA305S-1
寸法(mm)
115×345×65
質量(kg)
2.25
色
琥珀
基材
セルロース
溶解温度(℃)
170~177
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50609956
EA305S-1
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください