エスコ
AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ
仕様
汚水・残水・溜水用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
最大吐出量
タイプ
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50627072
EA345RE-50
25
480W
AC100V
50
最大6.9
50L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。
汚水・残水・溜水用
工場等
オープン
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
50627158
EA345RE-60
25
480W
AC100V
60
最大7.8
55L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。
汚水・残水・溜水用
工場等
オープン
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください