エスコ
515mm 腕カバー(熔接用)
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質
耐熱コットン
エスコ品番
EA353AR-10
質量(g)
145(片腕あたり)
幅(cm)
(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7
全長(cm)
51.5
職業別シーン
溶接工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50638263
EA353AR-10
オープン
¥
4,670
¥
5,137
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください