エスコ
35x65x300mm 溶接棒・革袋
耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
全長(mm)
355
エスコ品番
EA354-50
材質
牛革
寸法(mm)
【袋部】35×65×300(H)
質量(g)
200
ベルト通し幅(mm)
40
内容量
1個
注意
※溶接棒は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649165
EA354-50
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください