エスコ
[フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)
手の平側全面に滑り止め付。
エスコ品番
EA354ED-13
質量(g)
80
機能
耐切創、耐熱
耐切創性
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50658965
EA354ED-13
フリー
約24
基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニール
7
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください