エスコ
[L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番
EA354K-12
機能
耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)
ブラック
耐切創性
X/B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664556
EA354K-12
L
約21
表:ケブラー、裏:ナイロン
15
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください