エスコ
[M] 手袋(厚手・ケブラー)
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番
EA354KA-2
混率(%)
ケブラー紡績糸100
機能
耐切創性、難燃性
色(手首部)
ブルー
耐切創性
4/C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50664732
EA354KA-2
M
23(Lサイズで)
7
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください