エスコ
(フリー) 長靴カバー(使い捨て)
底が厚く破れにくいです。
アスベストや鳥インフルエンザ、環境汚染された場所での使用に適しています。
サイズ
フリー
材質
EVA(酢酸ビニル)
エスコ品番
EA355A-51
全長(mm)
305
区分
使い捨て
タイプ
ロング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50665974
EA355A-51
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください