エスコ
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
マジックテープ止、サイズ調整が可能。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
材質
表:ケブラー繊維100%、裏:綿
特性
耐切創、耐熱
エスコ品番
EA355K-33
寸法(mm)
丈:250、靴対応幅:260~280
質量(g)
140(1足あたり)
耐熱温度(℃)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50668336
EA355K-33
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください