350mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

350mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) - エスコ350mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) - エスコ
(3件のレビュー)

ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。

用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-14A全長(mm)350質量(g)24混率(%)ケブラー100特性耐切創内容量1個
関連資料:仕様(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50668546EA355KB-14A350
オープン
760
836(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50668546
2022-06-06
用途: 機械のメンテナンス時
ヤマセイ株式会社

取引先の決まりで工場に入る際には、ケブラーのアームカバーが必要で探していました。
少し薄いですが問題なく使用できます。両端の縫製が弱い感じがしますが、値段が安い
ので満足としました。

対象商品 : 50668546
2020-07-08
用途: 車のエンジンルームなどのメンテナンス時

思っていたよりコンパクトで夏場 T シャツでの作業時エンジンルームを触る時に重宝した。

2020-08-28
用途: 配送時
H.L.M.ファクトリー

使い始めた日に、ゴムの所がほつれ使い物になりません。30分も使っていると寄ってしまい使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする