エスコ
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)
棒径(Φmm)
3
棒長(mm)
300
エスコ品番
EA365VD-13
適合機種
EA365VA-3
材質
軟質塩ビ
質量(g)
40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
3×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50670908
EA365VD-13
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください