エスコ
[フリー] 溶接用キャップ(コットン)
2層構造により耐久性に優れています。
首を守る背面つば付。
サイズ
フリー
エスコ品番
EA370DR-1
材質
綿
厚さ(mm)
約0.7
高さ(mm)
120
開口部(mm)
約Φ175
つば長さ
約80mm
職業別シーン
溶接工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50678732
EA370DR-1
オープン
¥
2,270
¥
2,497
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください